※代表画像
イノホイ
イノホイの 防鳥・防獣用品
イノホイの 捕獲器・トラップ
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31428218
品番
-
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途
くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合
切断荷重(参考)(kgf):1020
材質
ステンレス
径(Φmm)
4
長さ(m)
30
規格
6×19
注意
※切断工具はお客様にて別途ご準備いただきます。