※代表画像

- SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19 イノホイ 31428349 - SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19 イノホイ 31428349 - SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19 イノホイ 31428349 - SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19 イノホイ 31428349 - SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19 イノホイ 31428349

SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31428349 品番-
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ5mm、7×19のワイヤーロープです。

用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):1700 材質ステンレス 径(Φmm)5 長さ(m)50 規格7×19
注意
※切断工具はお客様にて別途ご準備いただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする