雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31428469 品番 RAINVERDE-N-UE
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス3に適合した高視認仕様です。蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。

蛍光オレンジ サイズ3L 耐水圧(mm)36000以上 材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット 仕様フード着脱式 トラスコ品番835-7357 セット内容収納袋 質量(g)507 胸囲(cm)137 身長(cm)185〜195 着丈(cm)88 総丈(cm)88 首廻り(cm)59 裄丈(cm)94 袖口囲(cm)32
注意
※質量はLサイズ基準の平均質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする