お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 仕様スモール 注文コード31428498 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。
リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。
持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。

用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小〜中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。 仕様スモール 質量(kg)約3 寸法(cm)奥行66×幅23×高さ26、マス目:4.5×2.5
注意
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。
※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする