※代表画像

- くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 完成品 イノホイ 31428647 - くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 完成品 イノホイ 31428647 - くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 完成品 イノホイ 31428647 - くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 完成品 イノホイ 31428647 - くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 完成品 イノホイ 31428647 - くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 完成品 イノホイ 31428647

くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 完成品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 内容S 完成品 注文コード31428647 品番-
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は内容など2種類から選べます 他の種類を見る

熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テストや調整に使用することもできます。コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン使える商品です。

用途年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。 質量(g)約375 サイズ(cm)12 内容S 完成品 高さ(cm)台座:3.5 素材ABS樹脂
注意
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。
※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする