谷山商事
谷山商事の 釣具
谷山商事の 疑似餌(ルアー/ベイト)
バイトスタイル(BITE STYLE) 35g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#ゴールドはちまき(ケイムラ)
注文コード
31428891
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンを纏った新感覚タコエギ!抜群のアピール力でタコを魅了。
仕様
下地:ゴールド
色
#ゴールドはちまき(ケイムラ)
質量(g)
35
タイプ
ケイムラ