安全靴用靴下 強フィットソックス ショートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31428995 品番TFS-02-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐摩耗ナイロンで、つま先・アキレス腱部をがっちり補強し、破れにくくなりました。優れた吸水・速乾性です。天然有機抗菌防臭材でいつも快適です。中空ポリエステル原綿を使用している為、軽量です。甲部は通気性の高いメッシュです。環境にやさしい天然系有機抗菌防臭剤を使用しています。

ブラック サイズ(cm)24〜27 指タイプ先丸 入数1足 用途物流作業。土木作業など。 トラスコ品番835-7374 質量(g)45 アズワン品番64-1121-65 丈区分ショート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする