※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ス-パ-・ソフトコ-ド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 導体公称断面積(mm2)(AC)0.3 注文コード31429381 品番SSC 6CX0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は導体公称断面積・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

シースがチューブ状になっており、シース剥離時の加工性に優れています。
軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。
絶縁体には14色を使用しており、線心識別が容易です。

用途
100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。
厚さ(mm)シーズ:0.5 シース標準:黒 定格電圧(V)100未満 許容電流(A)(参考値)3 外径(Φmm)撚合:4.5 素線径(mm)導体(AC):18 仕上外径(mm)5.5 標準条長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.4 導体外径(Φmm)(AC)0.7 絶縁体外径(mm)1.5 導体公称断面積(mm2)(AC)0.3 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数導体(AC):12
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする