SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様SD付属なし、夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない 黒色 注文コード31429557 品番SC-DC55BB-SDNN
参考基準価格(税別)¥13,630 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は容量・仕様・色8種類から選べます 他の種類を見る

屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。

用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です 仕様SD付属なし、夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない 寸法(mm)110 x 75 x 75 黒色 質量(g)180 角度(°)チルト可動:110、パン:350 端末視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。 解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15 動作温度(℃)-10〜+55 動作湿度(%)10〜90(結露無きこと) マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数500万画素 警報機能通知:人(追跡対応) / 動体 供給電源DC5V 1A(type-C端子) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View 画角水平89° 垂直49° 対角105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 録画方式検知録画 / 常時録画 ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応 LANIEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
注意
※スマホやパソコンで遠隔監視する場合は、インターネット環境が必要です。
※APモードの場合は遠隔地からの使用不可。
※最大連続視聴時間は10分です。それ以上の長時間視聴する場合には再接続が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする