3/22より値下げ!現場を応援

V251N-SOTOKOUHAN 外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板 ミドリ安全 31429993 V251N-SOTOKOUHAN 外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板 ミドリ安全 31429993

外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31429993 品番 V251N-SOTOKOUHAN
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

破れや剥離などで傷つきやすいつま先革をカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出した安全靴です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。

サイズ(cm)24.5 ブラック 材質(先芯) 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格 トラスコ品番105-9224 形状ローカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) JIS規格JIS T8101 CT/S/BO/H アズワン品番64-8048-48 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする