八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の シダホウキ
鬼毛箒 長柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430135
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
棕櫚の鬼毛繊維の座敷ほうきです。しなやかなので畳や畳のヘリを傷めることなく、粗いゴミから細かいゴミまできれいに掃き集められます。腰を曲げずにお掃除できる長柄タイプ。
用途
室内ほうき 箒 ほうき 室内 座敷 掃き掃除 天然素材
材質
穂/棕櫚鬼毛繊維、柄/竹
幅(cm)
約22
全長(cm)
約123
繰り返し・詰め替え
対応