八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の シダホウキ
らん長柄ほうき
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430151
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
やわらかいパーム繊維の座敷ほうきです。腰を曲げずにお掃除できる長柄タイプ。フローリング、畳、クッションフロアーの掃きそうじにおすすめです
用途
室内ほうき 箒 ほうき 室内 座敷 掃き掃除 天然素材
材質
特殊染めパーム繊維
幅(cm)
約28
全長(cm)
約128
繰り返し・詰め替え
対応