八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の シダホウキ
ネオスーパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430169
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
畳、フローリングの床の掃きそうじにおすすめの座敷ほうき。
用途
室内ほうき 箒 ほうき 室内 座敷 掃き掃除 天然素材
材質
穂/きび草、柄/竹
サイズ
S
幅(cm)
約22
全長(cm)
約130
繰り返し・詰め替え
対応