クラシックほうき長柄

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31430187 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

機能を追求したシンプルなデザイン。余計なものをトコトン省いて軽量化&省資源化。たっぷりのシダをよじり鉄線でしっかり支える頑丈設計のほうきです。ペンチでバンドを切るだけで簡単に分解できるので、分別廃棄が容易です。作業がラクな長柄タイプ。

用途庭ほうき 屋外 玄関 庭 ほうき 箒 材質毛/シダ、柄/竹 、バンド/鉄 全長(cm)約120 清掃幅(cm)約25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする