八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 自由ホウキ
伸縮自在箒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31430205
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
大きく使って小さく収納。伸縮ハンドルの自在ほうきです。Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除に適しています。柄の長さが調整できるので階段の掃きそうじにも便利です。
用途
室内 床 掃き掃除 ほうき 箒
材質
毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ
幅(cm)
約30
寸法(cm)
約81〜128
繰り返し・詰め替え
対応