八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 自由ホウキ
マジカル自在箒スペア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31430257
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
「マジカル自在箒用」交換用スペア。4列に植毛した自在ほうき、コシが強いので押し掃きが出来、掃除時間が半分に!従来の自在ほうきでは掃ききれなかった細かなゴミもしっかり掃けます。
用途
室内 床 掃き掃除 ほうき 箒
材質
毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木
幅(cm)
約60
全長(cm)
約10.5
繰り返し・詰め替え
対応