八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 自由ホウキ
マジカル自在箒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430266
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
4列に植毛した自在ほうき、コシが強いので押し掃きが出来、掃除時間が半分に!従来の自在ほうきでは掃ききれなかった細かなゴミもしっかり掃けます。
用途
室内 床 掃き掃除 ほうき 箒 柄付き
材質
毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ
幅(cm)
約60
全長(cm)
約131
繰り返し・詰め替え
対応