サイドブラシ箒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31430309 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

壁際の細かいゴミも一掃きでOK。サイドのブラシがクッションとなり、壁や家具を傷つけません。Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除に適しています。

用途室内 床 掃き掃除 ほうき 箒 材質毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ 幅(cm)約45 全長(cm)約131 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする