八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土木建築関連
八ツ矢工業の ショベル
八ツ矢工業の 除雪ショベル
スノープッシャー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430406
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
広いスペースの除雪作業に。幅75cmのワイドサイズで広いスペースも効率よく雪かきが出来ます。
用途
雪対策 除雪 雪かき スコップ
材質
ヘッド、グリップ/PP、柄/木
サイズ
L
幅(cm)
約75
全長(cm)
約140