曜日別特売
V262N-SOTOKOUHAN 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 ミドリ安全 31430526

V262N-SOTOKOUHAN 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 ミドリ安全 31430526
V262N-SOTOKOUHAN 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 ミドリ安全 31430526

外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード31430526品番V262N-SOTOKOUHAN
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

破れや剥離などで傷つきやすいつま先革をカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出した安全靴です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。

サイズ(cm)26ブラック材質(先芯)足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格トラスコ品番105-6061形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/Hアズワン品番64-8048-61耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする