八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 自由ホウキ
ワイドスイーパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430939
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
広いスペースのゴミをワイドに掃き集める大型ほうき。しなやかな馬毛が床面の凸凹に入り細かい砂ゴミもきれいに掃き集めます。毛がしなやかなのでほこりが立ちにくいです。
用途
床 掃き掃除 ほうき 箒
材質
毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ
幅(cm)
約120
全長(cm)
約140
毛足(cm)
約4.5
繰り返し・詰め替え
対応