使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)、 エナメルシンナーを使用して下さい。
2.うすめ率
刷毛塗りの場合 15~20%
エアースプレーの場合 30~35%
用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など仕様光沢:70以上(60°-60°SG)・塗り重ね性:良好・耐候性(光沢低下率):30%以下(屋外曝露 1年)種別日塗工76-50T比重1.05±0.05引火点(℃)47粘度85~95主な用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など不揮発分65~70%危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)指触:40分~1、半硬化:5~6発火点(℃)430危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性組成合成樹脂調合ペイント