ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様パンツ VE541下

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31431935 品番VE541SITA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

夜間時における安全性を考慮して、膝下に再帰性の反射材を採用しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。

シルバーグレー サイズL 混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン:樹脂 ウエスト(cm)80〜85 用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃 トラスコ品番835-7222 種別パンツ 質量(g)530 規格帯電防止作業服JIS適合品 股下(cm)80
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする