ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE541上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31431987 品番 VE541UE
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

夜間時における安全性を考慮して、胸・腕・背中に再帰性の反射材を採用しました。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。左胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めました。袖口はドットボタンで2段階調節が可能です。

シルバーグレー×チャコール サイズ4L 混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ドットボタン:樹脂 用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃 トラスコ品番835-7232 種別ブルゾン 質量(g)675 規格帯電防止作業服JIS適合品 胸囲(cm)134 着丈(cm)73
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする