色シルバーグレー
サイズ9
混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂
ウエスト(cm)60〜65
用途作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。現場作業用として。
仕様細身シルエット、ノータック、脇ゴム有り、カーゴポケット:ペン差し付、カラビナループ付
トラスコ品番835-7122
種別カーゴパンツ
質量(g)515
規格帯電防止作業服JIS適合品
股下(cm)78
アズワン品番65-1269-33