VEL529SITA ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 ミドリ安全 31433439

VEL529SITA ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 ミドリ安全 31433439
VEL529SITA ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 ミドリ安全 31433439
VEL529SITA ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 ミドリ安全 31433439
VEL529SITA ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 ミドリ安全 31433439
VEL529SITA ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 ミドリ安全 31433439

ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
サイズ19
ウエスト(cm)85~90
内容量1着注文コード31433439品番VEL529SITA
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

女性向けの機能と美しいシルエットを両立しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止しています。(特許取得)サニタリー用品や小物などを収納できる内ポケットを、表にひびきにくい後腰部に取り付けました。ストレッチ性のある生地を使用しています。細身のシルエットです。(ノータック、脇ゴムあり)カラビナループ付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途
作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
サイズ
19
ウエスト(cm)
85~90
トラスコ品番
835-7188
種別
パンツ
色
チャコール
質量(g)
520
規格
帯電防止作業服JIS適合品
混率(%)
ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1269-10
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする