ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ573
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
31433834
品番
VERTE-573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。左右兼用タイプですので片手でも使え経済的です。薄くて指先までぴったりフィットする素手感覚の手袋です。
色
クリア
サイズ
M
全長(cm)
28
粉有無
粉無
材質
低密度ポリエチレン
エンボス加工
外側
用途
食品工場など。
仕様
指部絞り
トラスコ品番
835-9839
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
180
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
26