VERTE-784 ニトリルディスポ手袋 ベルテ784 ミドリ安全 200枚入 粉あり ブルー色 31434053

ニトリルディスポ手袋 ベルテ784

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード31434053 品番VERTE-784
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,124
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

素手感覚で作業ができる極薄タイプです。柔らか素材で疲れにくいです。抜群のフィット性です。

ブルー サイズM 全長(cm)24 粉有無粉あり 材質ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番835-9866 厚さ(mm)0.08 質量(g)780 入数(枚)200 規格食品衛生法適合品 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19.6 エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする