ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルディスポ手袋 ベルテ784
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
31434069
品番
VERTE-784
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,124
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
素手感覚で作業ができる極薄タイプです。柔らか素材で疲れにくいです。抜群のフィット性です。
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
24
粉有無
粉あり
材質
ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
835-9865
厚さ(mm)
0.08
質量(g)
730
入数(枚)
200
規格
食品衛生法適合品
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
17.2
エンボス加工
指先エンボス
食品衛生法
適合