VPOPL-A4 ベルデビバPOPラミネート A4タイプ ミドリ安全 31434753 VPOPL-A4 ベルデビバPOPラミネート A4タイプ ミドリ安全 31434753 VPOPL-A4 ベルデビバPOPラミネート A4タイプ ミドリ安全 31434753 VPOPL-A4 ベルデビバPOPラミネート A4タイプ ミドリ安全 31434753 VPOPL-A4 ベルデビバPOPラミネート A4タイプ ミドリ安全 31434753 VPOPL-A4 ベルデビバPOPラミネート A4タイプ ミドリ安全 31434753

ベルデビバPOPラミネート A4タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード31434753 品番VPOPL-A4
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

印刷物で簡単にフロアステッカーが作れます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。

取付方式貼付タイプ 用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に。 トラスコ品番836-1940 セット内容スキージー 材質ペットフィルム 厚さ(mm)0.16 クリア 質量(g)270 寸法(縦×横)(mm)250×337 粘着剤アクリル系 シートサイズA4
注意
※出力紙の部分は床面に接着しないため、フォークリフトなどの重量物が横断するような場所には不適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする