ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の 高所用安全靴
高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31434945
品番
VS5311NF
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。脱ぎ履きが楽なファスナー付きです。軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。
サイズ(cm)
27
色
ブラック
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
用途
建設業。製造業。
仕様
中敷:半敷
トラスコ品番
835-5050
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)
合成ゴム1層底
機能
耐熱
JIS規格
JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)合格
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。