LPM210S 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 ミドリ安全 31436756

LPM210S 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 ミドリ安全 31436756
LPM210S 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 ミドリ安全 31436756
LPM210S 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 ミドリ安全 31436756
LPM210S 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 ミドリ安全 31436756
LPM210S 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 ミドリ安全 31436756
LPM210S 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 ミドリ安全 31436756

女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.0
内容量1足注文コード31436756品番LPM210S
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。女性の足にフィットしやすい設計になっています。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。

サイズ(cm)23.0ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3Eトラスコ品番136-4293形状ローカット質量(g)720種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)アズワン品番64-1112-98耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/849/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする