レヂトン
レヂトンの 研削砥石
レヂトンの オフセット砥石
ハイパーGM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
31437729
品番
105×4.5×15 #36
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
ソフトなタッチ感で振動を減らし、長時間作業が可能に!
重研削砥石の耐久性とフレキシブル砥石の柔軟性を兼ね備えた砥石です。
用途
一般鋼・ステンレス用
粒度
36
厚さ(mm)
4.5
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
外径(Φmm)
105
最高使用周速度(m/s)
72