敷居スベリ はく離紙有り

(33件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100巻) 長さ(m)3.8 注文コード31437790 品番C-1803
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はテープ幅・長さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。

剥離紙あり 材質ポリエチレンアクリル系粘着テープ 厚さ(mm)0.8 2色木肌調 長さ(m)3.8 寸法(幅Wmm×長さLm)18×3.8 適合溝幅(mm)18
注意
※室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
すべりが悪くなったので
その他業種

襖の滑りが悪くなったので、付けてみました
結構いいと思います

対象商品:
09202103
2023-11-15
用途:
家の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

障子の敷居に貼りつけてあったものが劣化して剥がれてきたので購入。前回張り替えてから10年以上は使えました。

対象商品:
09202085
2023-03-12
用途:
ふすま
日本整体師認定協会 様 (教育・研究機関)

とても満足です。ふすまの滑りがとっても良くなりました。

対象商品:
09202067
2022-11-27
用途:
襖の敷居に
トータルリペア 様 (その他業種)

和室の敷居の動きが悪くなったので確認したら、敷居すべりか剥がれていた為新たに購入し設置しました。
裏面にテープも付いており、手間なく取付けできました

対象商品:
09202121
2021-06-23
用途:
障子戸の敷居滑りの張替え
教育・研究機関

日当たりの良い側の障子戸敷居の一部が断裂し、開け閉めの引っ掛かりが気になっていました。これを見つけたので、まったくの素人ですが自分でやってみて、だめだったら業者さんい頼もうと思って購入しました。これまでの敷居滑りをはがすのに少し手間取りましたが、剥離氏をはがして貼るのは超簡単!開け閉めが快適になり、超満足です。他のふすまなど敷居の滑りが気になったら、また自分でできると思います。

対象商品:
09202067
2021-05-28
用途:
丸鋸スライド作業台に使用
不動産業

丸鋸スライドガイド作業台のスライド用レールの接触面や、切断用スケールストッパーのスライド面に使用。
接着力が強く、素材そのものの耐久性もあり、曲面以外のスライドさせる色々な箇所に使用可と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09202067
2020-10-07
用途:
家具の引き出し修理
サービス業

30年以上使っている食器棚の引き出しが擦れて窪んで動きが重く扱い辛かったので、これ貼りました。快適に引き出しが動いてくれて大満足です

1人が参考にしています
対象商品:
09202103
2020-04-11
用途:
引き戸敷居

改善が見られました。これから暑くなってくるとテープが伸びるのではと心配しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする