敷居スベリ

(28件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20巻) 注文コード31437835 品番C-1820
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はテープ幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません

2色木肌調 剥離紙無し 材質ポリエチレンアクリル系粘着テープ 厚さ(mm)1 長さ(m)20 寸法(幅Wmm×長さLm)18×20 (2色木肌調) 適合溝幅(mm)18
注意
※室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
窓障子の敷居滑り交換
自動車・二輪車・自転車関連業

紫外線で退化した敷居滑りを交換しました。
南面なので日が当たると暖かくなり、敷居滑りがノビて波のように浮いてくるので、暖かい日に十分温めてから、テープの端を小さい釘で固定し、強く引っ張って伸ばしながら貼り付けました。(もう一旦も釘で固定)
ボロボロだった交換前のを剥がすのが一番大変だったかな。

対象商品:
09202164
2026-03-12
用途:
賃貸物件の敷居滑り

賃貸物件の敷居滑りの張り替え用として使用している、材質を耐光性の強度を上げてもらいたいです。
また、カラーバリエーションを増やしてもらいたい

対象商品:
09202164
2026-02-08
用途:
敷居滑りとして

賃貸物件の敷居滑りとして使っています
以前より直射日光による対光性が良くなっていますが、もう少し増してもらえるとありがたいです、また色の種類もあると良いと思います

2025-12-02
用途:
収納の中の床が良く滑るように使用
オフィスサムズ 様 (不動産業)

本来の敷居滑りとは違う使い方なのですが、収納の中に貼って使用してます。
重い荷物を引き出すのが楽になるのですが、少々、粘着力が弱いです。途中で浮いてしまうところが出てしまいます。
ただ、普通に敷居の中に貼る分には問題ないと思います。

2025-08-23
用途:
障子・襖の修繕に
電気・ガス・熱供給・水道業

剥離紙ないのでゴミが出ないことが助かります。頻繁に使うわけでは無いので、無駄になる事もありますが、20mあれば十分です。

2024-10-10
用途:
引き出し開閉の摩擦低減
製造業

敷居すべりを使うと摩擦がなくなって軽く動かせるようになります。擦り桟のうえに貼り付けて使用しています。とても滑らかに軽く動かせました。

対象商品:
09202137
2024-07-22
用途:
各部屋のメンテナンス

前回施工から約10年が経過し、傷みが見られた為購入しました。
価格的又品質も良く、重宝しています。

対象商品:
09202155
2024-04-03
用途:
張替え
サービス業

とても簡単に貼ることが出来た。またおねがいする予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする