商品単体画像
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 防鳥・防獣用品
GLOBAL&LOCALの 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
GLOBAL&LOCALの 超音波式
ネズミ撃退器ラットリペラーNEO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31437948
品番
SK-0575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
付属品
USBアダプター
周波数(Hz)
超音波:30000〜60000
音圧レベル(dB)
最大:130
サイズ(mm)
140×70×85