商品単体画像
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 防鳥・防獣用品
GLOBAL&LOCALの モグラ対策
超音波モグラ撃退器NEO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31437957
品番
SK-0763
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
電源
単一電池×2本
サイズ(mm)
245×55×55
防水仕様
IPX4
適合ホース径(Φmm)
有効面積:(平米)113