商品単体画像
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
GLOBAL&LOCALの 自転車用空気入れ
GLOBAL&LOCALの 手動式空気入れ
高圧自転車ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31437975
品番
SK-3858
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
最大空気圧(psi):180
寸法(mm)
590×220×250
直径(Φmm)
筒:40
質量(g)
870
ホース長さ(mm)
650
差込口
英式米式両対応