エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの バット・番重・コンテナ
エムテートリマツの 餅箱・木箱・木製飯台
さわら・寿司桶(飯台/飯切り) 業務用サイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31438131
品番
540mm
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
チラシ寿司も華やかに、職人によるかんな掛けを施した木肌滑らかな一品。
用途
お客様を大勢お迎えしての寿司パーティーや会合など、いつもより量の多い寿司飯をつくるのに最適です。
材質
本体:椹(さわら)、タガ:銅
寸法(mm)
外径540×高さ145
容量
約3升
注意
※手作りの為、サイズに若干の誤差がありますので御了承下さい
※ヤニがでた時は消毒用エタノールでふき取ってください