曜日別特売
PRM230 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 ミドリ安全 31438725

PRM230 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 ミドリ安全 31438725
PRM230 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 ミドリ安全 31438725
PRM230 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 ミドリ安全 31438725
PRM230 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 ミドリ安全 31438725
PRM230 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 ミドリ安全 31438725

長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード31438725品番PRM230
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

サイズ(cm)27.5足幅3Eブラックトラスコ品番136-2670形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)新ワイド樹脂アズワン品番64-8052-01耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする