カモ井加工紙
カモ井加工紙の 建築用テープ
カモ井加工紙の 目地用テープ
塗膜防水用養生テープ ルパンフォース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31439016
品番
LUPIN Force
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
基材強度をアップし、塗膜防水用として最適。対候性に優れた粘着剤で極めて糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良く、見切りが綺麗にとれる。
用途
塗膜防水用
適合
屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
25
基材
特殊フィルム
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
15
引張強度(N/15mm)
50
粘着力(N/10mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よくふき取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
※製品の数値は測定値で保障値ではありあません。