ニチバン
ニチバンの 養生テープ
養生用布粘着テープNo.103 黄土色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31439025
品番
No.103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途
養生用。建築塗装マスキング用など。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.27
色
黄土
長さ(m)
25
基材
特殊スフ
伸び(%)
7
粘着力
ゴム系
粘着力(N/10mm)
2.97
引張強度(N/10mm)
59.5