ゴリラテープ

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 特性耐水・耐熱性、手できれいに切れる。 注文コード31439357 品番1787
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は特性・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型

用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 シルバー 質量(g)234 長さ(m)9.1 基材高強度ポリエステルクロス 主な用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水・耐熱性、手できれいに切れる。

商品説明動画

ゴリラテープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
設備のメンテナンス
製造業

スクレパーのゴムが、先端部から裂けてしまい、その応急処置として使用しました。強度と粘着があり問題なく設備が稼働出来ました

2026-02-23
用途:
タイヤカバーの補修
サービス業

劣化で破けたタイヤカバーの補修に使用。粘着力が強力で補強できました。耐久性・耐候性に期待します。

対象商品:
03445779
2025-12-24
用途:
外で使用テントの補修に

おもてで使うテントが日差しで破損がみられますが、早い対策ならばこれが使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする