ゴリラテープクリスタルクリア

(36件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24巻) 注文コード 31439400 品番 1778
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20〜60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない

クリア 用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉 幅(mm)48 厚さ(mm)0.18 質量(g)110 長さ(m)8.2 主な用途補修、補強、密閉 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超耐久/強力接着/強力防水/曲面にもぴったりフィット/全天候型/手できれいに切れる/耐寒・耐熱(-20〜60℃)/濡れた面・水中でも使用OK/見た目を損なわないクリアタイプ/紫外線に強く黄変しない

商品説明動画

ゴリラテープ クリスタルクリア
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
シャワーヘッド

シャワーヘッドのプラスチックのられた部分試使用、
テープが伸びて巻きやすく、水漏れも止まった。
あとは耐久性は確認中

2025-11-04
用途:
アクリル屋根材補修用
その他業種

保存期間が有ると粘着き出て使いにくい、母材が曲面だとなじまない。耐久性については、自然にはがれないので、ほぼ良し。

2025-07-14
用途:
作業場で
株式会社 試作工房 電 様

通常のテープよりも貼り付け強度が強いです。途中出来るのもハサミではなく手で切れる様に端に切れ込みが付いていてどこでも切れるのが使いやすいです。

2025-03-05
用途:
防水シートの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

安定の粘着度でしっかりと付いてくれます。防水性もあり耐久性もあります。

2024-11-05
用途:
プラグのコネクト部分の固定時
有限会社キノシタ 様 (卸売・小売業)

今まで使っていたテープでは定期的に緩んできて貼替えなければいけなかったのが、長持ちするので結果的に経済的だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49229943
2024-08-14
用途:
外看板貼り付け時
株式会社ワイエスケー 様 (サービス業)

接着力が強いことと透明なので絵・文字が隠れることがないので気に入ってます。

対象商品:
49229943
2024-11-13
用途:
部品の修理 ポリバケツ
ケースリー 様 (製造業)

思ったより しっかりはれて 耐水も 良かったです

無くなったら 再購入したいです

対象商品:
49229943
2024-04-26
用途:
書類の印刷
製造業

クーポンで頂きました。
定期的に購入しているコピー用紙がありますが、
全く問題なく使用できているので、
コピー用紙の購入を検討しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする