1005537 ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 31439445 1005537 ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 31439445

ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 31439445 品番 1005537
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長
01 塗膜が呼吸(通気性)します。
02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。
03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。
04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。
05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。(木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。)
つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。

用途木部保護着色仕上げ用クリヤー 仕様ポットライフ(時間/23℃):10 種別半つや消し 半つや消しクリヤー 規格該当せず 荷姿13.5kg石油缶(塗料液)、1.5kg小ハーフ缶(硬化剤) 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果・木部用クリヤー:変退色防止 適合材木部 塗布面積(m2/缶)136/回 希釈剤塗料用シンナーA 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級V 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9669mL 適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など) 希釈率(%)5〜10 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上 施工内容ローラー、はけ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11 塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料 つや半つや消し
注意
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※希釈用シンナーは塗料用シンナーAをご使用ください。冬季など乾燥が遅い時は、塗料用シンナーSAもご使用いただけます。
※ご自分で着色される際は、耐候性の良い外部用顔料系万能着色剤を3%以内にてご使用ください(あらかじめご確認のうえ塗装してください)。
※オイルステインは屋内塗装にのみご使用ください。
※本品には木材の防腐効果は含まれておりません。
※床、廊下、美術工芸品、床柱、カウンター、陳列棚などには使用しないでください。
※過剰希釈すると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量を守ってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因となりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※効果が不十分な場合は、シンナーで再溶解する場合があります。
※水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
※硬化剤は湿気で硬化しますので密栓して貯蔵してください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※塗装時及び塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする