参考画像

FP-10LN-05 ICテストクリップ サンハヤト 31439680 FP-10LN-05 ICテストクリップ サンハヤト 31439680 FP-10LN-05 ICテストクリップ サンハヤト 31439680 FP-10LN-05 ICテストクリップ サンハヤト 31439680

ICテストクリップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31439680 品番FP-10LN-05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/5本入)
簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!
ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5〜1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。

適合SOP、QFPパッケージ等:0.5〜1.27mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13 先端長(mm)13 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ) 先端スプリング径(Φμm)150 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オシロプローブ等の測定機器との接続ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする