仕様可逆運転:不可能(非可逆)、主接点:開放熱電流[A]/a接点・20、接点構成:3a、操作コイル:操作電圧種類/交流、特性/入力瞬時[VA]:45、入力常時[VA]:7、消費電力[W]/2.2、操作コイル用サージ吸収:なし、端子カバー :充電部保護カバー/あり、配線合理化端子機能/なし
性能【閉路電流容量[A]】AC220V/130、AC440V/120、【遮断電流容量[A](AC-3級)】AC220V/104、AC440V/96、【機械的耐久性[万回]】1000、【電気的耐久性[万回](AC-3級)】AC-3級/200、【開閉頻度[回/時]】1800
種別電磁接触器
補助接点【定格使用電流[A](AC-15級)】AC110V/6、AC220V/3、AC550V/1.2、【定格使用電流[A](DC-13級)】DC24V/3、DC48V/1.5、DC110V/0.6、DC220V/0.3、【開放熱電流[A]】10、【接点構成】標準(特殊)/1a1b(2a/2b)
取付け方法ねじ、DINレール
主回路電圧(V)AC200〜220、AC380〜440、AC500〜550
定格容量(kW)【三相かご形モータ(AC-3級)】AC200〜220V/2.7、AC380〜440V/4、AC500〜550V/5.5、【三相かご形モータ(AC-4級)】AC200〜220V/2.2、AC380〜440V/4、AC500〜550V/5.5、【単相モータ(AC-3級)】AC100〜110V/0.55、AC200〜220V/1
定格使用電流(A)【三相かご形モータ(AC-3級)】AC200〜220V/13、AC380〜440V/9、AC500〜550V/9、【三相かご形モータ(AC-4級)】AC200〜220V/11、AC380〜440V/9、AC500〜550V/9、【単相モータ(AC-3級)】AC100〜110V/13、AC200〜220V/13、【抵抗負荷(AC-1級)】AC200〜220V/20、AC380〜440V/13、【直流モータ(DC2,4級)2極直列】DC24V以下/12、DC48V以下/6、DC110V以下/4、DC220V以下/1.2、【直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列】DC24V以下/12、DC48V以下/12、DC110V以下/10、DC220V以下/7、【直流電磁石負荷(DC-13級)単極】DC24V以下/7、DC48V以下/5、DC110V以下/1.2、DC220V以下/0.2、【直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列】DC24V以下/12、DC48V以下/6、DC110V以下/3、DC220V以下/0.5、【直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列】DC24V以下/12、DC48V以下/10、DC110V以下/5、DC220V以下/2