曜日別特売
T09T ワイヤカッター付ロッキングプライヤ IRWIN 31443449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T09T ワイヤカッター付ロッキングプライヤ IRWIN 31443449
T09T ワイヤカッター付ロッキングプライヤ IRWIN 31443449

ワイヤカッター付ロッキングプライヤ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31443449
品番
T09T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100

汎用性の高いワイヤーカッター付きロッキングプライヤー
汎用性の高いロッキングプライヤーです。
ワイヤーカッター付き。

開口値(mm)
0~29
寸法L(mm)
140
タイプ
5WR-FR
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
39
注意
※スクリューの位置により全長L(mm)が多少異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31443449T09T62304035IRHT82581T09T ロッキングプライヤー 5WR FR ワイヤカッター付 125mm IRWIN 62304035ロッキングプライヤー 5WR FR ワイヤカッター付 125mmIRWIN1丁
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31443433
2021-04-06
用途: ロッキングプライヤーの最高峰

ロッキングプライヤー、バイスプライヤー、バイスグリップ……など様々な呼び名があるこの工具ですが、一番信頼性があるのはこのメーカーの物だと思います。

工具の剛性感や使い勝手など安定しており、高い次元で完成されています。

ロック解除の方法が、解除レバーを使用するものと、当商品のようにグリップレバーをそのまま押し広げるタイプがあるので、これは好みだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする