ワタナベ工業
ワタナベ工業の 両面テープ
ワタナベ工業の 両面テープ一般用途用
手で切れる人工芝用両面テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
31444501
品番
JRT-40-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
機能的・人工芝用両面テープ。手でカットすることができますので、設置が簡単。剥がす際に、床面にのり残りがしにくい。
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
8
テープ厚さ(mm)
0.65
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
(人工芝側)ブチルゴム系、(床面側)アクリル系
粘着力
(人工芝側)22.5N、(床面側)12.4N/25mm
用途
人工芝の敷き込み、固定に。
備考
ケース販売