ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 試着用品/試着室
ストア・エキスプレスの フィッティングルーム
フィッティングルーム用カーペット円形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
注文コード
31444607
品番
2412-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
【特記事項】防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
用途
適合フィッティイングルーム メーカー品番:2316-22501、2316-22502
材質
ナイロン100%
色
ブラウン
寸法(cm)
直径74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650